Fürdőkádtömítő szalag
Fürdőkádtömítő szalag
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Anyag | PE habanyag |
Szín | Antracit |
Ragasztóanyag alapozó | Hotmelt ragasztó természetes gumi bázison |
Hosszúság | 30 m |
Szélesség | 75 mm |
Vastagság | 1,5 mm |
Min./max. környezeti hőmérséklet /feltételek | 15 eddig: 25 °C / szilárd felszín, száraz, por- és zsírmentes |
Tárolhatóság a gyártástól számítva, feltétel | Tárolás hűvös és száraz helyen, napsugárzástól és az időjárási hatásoktól védve |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!