Füllstandsanzeige
Füllstandsanzeige
FUELLSTANDMELD-FASS
Art.-Nr. 0715620002
EAN 4099618581946
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Der Schwimmer liegt auf der Flüssigkeit im Fass auf und zeigt permanent auf der Volumenskala den Fassinhalt an.
- Enthält eine separate Skala jeweils für 60 Liter- und 210 Liter-Fässer.
Datenblätter(X)
Geeignet für alle handelsüblichen Fässer mit einer 3/4“ Entlüftungsöffnung. Verwendbar für alle nicht ätzenden Flüssigkeiten wie Öle, Scheibenfrostschutz, Kühlerfrostschutz, Kühlschmierstoff , Konzentrate, Emulsionen, Heizöl etc. sowie flüssige Medien.
Einsetzbar für handelsübliche 60- und 210-Liter-Fässer. Die Füllstandsanzeige wird auf der ¾“ Entlüftungsöffnung montiert. Somit kann auf der 2“ Spundöffnung des Fasses gleichzeitig eine Fasspumpe eingesetzt werden.
Durchmesser Schwimmer | 22,8 mm |
Länge Schwimmer | 55,1 mm |
Werkstoff Lager und Fadenspule | Polyoxymethylen |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!