Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Führungswinkel Z für die Gleitplatte

Führungswinkel Z
FHRGWNKL-F.GLEITPL-Z-120X95MM

Art.-Nr. 0862996061

EAN 4050382276896

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Führungswinkel Z für die Gleitplatte

Art.-Nr. 0862996061
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
Dient als Führung und Abhebesicherung für die Gleitplatte

Hinweis

Pro Gleitplatte sind 2 Führungswinkel notwendig

Sämtliche Produkte werden auftragsbezogen bestellt. Bitte Lieferzeiten bei der Baustellen-Support Hotline (T: 0800 7000 190) erfragen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge (L1)

120 mm

Schenkellänge (LS)

45 mm

Breite (B)

95 mm

Stärke (t)

5 mm

Auflagehöhe (k)

22 mm

Bohrungsdurchmesser (RL)

17 mm

Werkstoff

Stahl

Produktgewicht (per Stück)

540,000 g

Oberfläche

Feuerverzinkt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen