Führungsschiene für Rolladensystem Vertikal-Montagebox mit 25/25 mm-Lamellen
Führungsschiene Rollladensys Vertikal-Mntbox 20/25
MOEBLROLLLAD-ALU-SCHIENE-500-600/1500MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einfache Montage auf die Stirnkanten der Korpusseitenwände, nur aufstecken und anschrauben
- Bei 19 mm Seitenstärke beträgt das Fugenbild 2,5 mm
Lieferzeit ca. 10 Arbeitstage
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Eloxiert |
Farbe | Silberfarben |
Passend für Lamellenbreite | 20 mm |
Korpushöhe min. | 1000 mm |
Korpushöhe max. | 1500 mm |
Korpusbreite min./max. | 500-600 mm |