Führungsriegel-Set vorliegend SlideLine 55 Plus für vorliegende Schiebetüren aus Holz
Führungsriegel-Set vorliegend SlideLine 55 Plus
FHRGRIGL-SET-F.SHIEBTR-SLIDEL-55PLUS
Art.-Nr. 0684706103
EAN 4062856711192
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für Schiebetürschränke mit 1 vorliegenden, gefälzten Tür sowie 1 einliegenden Tür
- Zum Einbohren und Anschrauben
- Pro Schiebetür werden 2 Führungsriegel benötigt
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Sideboards, Büroschränke
Zum Einbohren und Anschrauben bei Holzschiebetüren
![]() | |
Werkstoff Türe | Holz |
Einbauvariante | Vorliegend |
Geeignet für Türgewicht max. | 30 kg |
Geeignet für Türstärke min. | 16 mm |
Geeignet für Türstärke max. | 19 mm |
Geeignet für Türstärke min./max. | 16-19 mm |
Geeignet für Türbreite min. | 400 mm |
Geeignet für Türbreite max. | 2000 mm |
Geeignet für Türbreite min./max. | 400-2000 mm |
Geeignet für Türhöhe max. | 1500 mm |
Lieferumfang | 100 x Führungsteile |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!