Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Führungsriegel-Set einliegend SlideLine 55 Plus für einliegende Schiebetüren aus Holz

Führungsriegel-Set einliegend SlideLine 55 Plus
FHRGRIGL-SET-SHIEBTR-SLIDEL-55PLUS

Art.-Nr. 0684706102

EAN 4062856709267

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Führungsriegel-Set einliegend SlideLine 55 Plus für einliegende Schiebetüren aus Holz

Art.-Nr. 0684706102

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Einbohren und Anschrauben bei Holzschiebetüren

Pro Schiebetür werden 2 Führungsriegel benötigt

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Sideboards, Büroschränke

Werkstoff Türe

Holz

Einbauvariante

Einliegend

Geeignet für Türgewicht max.

30 kg

Geeignet für Türstärke min.

16 mm

Geeignet für Türstärke max.

19 mm

Geeignet für Türstärke min./max.

16-19 mm

Geeignet für Türbreite min.

400 mm

Geeignet für Türbreite max.

2000 mm

Geeignet für Türbreite min./max.

400-2000 mm

Geeignet für Türhöhe max.

1500 mm

Lieferumfang

100 x Führungsteile

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Rückhaltestopper SlideLine 55 Plus

RUECKHALTSTOPR-F.SHIEBTR-(SLIDEL-55PLUS)

Zur Montage in der oberen Führungsschiene und der unteren Laufschiene
x 100 St.
Aluminium-Laufschiene SlideLine 55 Plus

LFSHN-F.SHIEBTR-SLIDEL-55PLUS-ALU-SI-4M

Zum Einnuten in den Ober- und Unterboden
x 10 St.
Aluminium-Laufschiene SlideLine 55 Plus

LFSHN-F.SHIEBTR-SLIDEL-55PLUS-ALU-DB-4M

Zum Einnuten in den Ober- und Unterboden
x 10 St.
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Dämpfungs-Set einliegend SlideLine 55 Plus für einliegende Schiebetüren aus Holz

DAEMPU-SET-EINLG-LI-(SLIDELINE-55PLUS)

x 30 St.
Dämpfungs-Set einliegend SlideLine 55 Plus für einliegende Schiebetüren aus Holz

DAEMPU-SET-EINLG-RE-(SLIDELINE-55PLUS)

x 30 St.
Dämpfungs-Set vorliegend SlideLine 55 Plus für vorliegende Schiebetüren aus Holz

DAEMPFU-SET-VORLG-LI-(SLIDELINE-55PLUS)

x 30 St.
Dämpfungs-Set vorliegend SlideLine 55 Plus für vorliegende Schiebetüren aus Holz

DAEMPFU-SET-VORLG-RE-(SLIDELINE-55PLUS)

x 30 St.
Dämpfungs-Aktivator SlideLine 55 Plus

DAEMPFAKT-F.SHIEBTRBSHLG-SLIDEL-55PLUS

Zur Montage in der oberen Führungsschiene
x 300 St.
Türanschlag/-abstandhalter SlideLine 55 Plus

TRANSHLG-F.SHIEBTRBSHLG-SLIDEL-55PLUS

Zum Anschrauben an die Schiebetür
x 100 St.