Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Führung für Hochschrankauszug VS TAL Larder

Führung-Set für Hochschrankauszug VS TAL Larder
ZB-ROLLENFUEHR-HSHRNK-TAL-LARDER-ANTHR

Art.-Nr. 0684901798

EAN 4065746661171

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Führung für Hochschrankauszug VS TAL Larder

Art.-Nr. 0684901798
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
Sanftes Einziehen und Schließen durch integrierten Selbsteinzug und Dämpfung
  • Reibungsloser und geräuschloser Gebrauch durch integrierte Dämpfung

  • Selbst bei hoher Belastung öffnet und schließt Führung mühelos und leise

  • Synchronisierte obere und untere Endanschläge
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Korpusbreite

300 mm, 400 mm

Passend für Korpusbreite min.

300 mm

Passend für Korpusbreite max.

400 mm

Passend für lichte Schrankhöhe min./max.

1200-2140 mm

Lichte Einbautiefe min.

504 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Traglast

120 kg

Farbe

Anthrazit

Dämpfung

Ja

Lieferumfang

1 x Führung unten, 1 x Führung oben, 1 x Befestigungsmaterial, 1 x Montageanleitung

Führung für Hochschrankauszug VS TAL Larder inklusive:
0 x
Hochschrankvollauszug VS TAL LARDER

AUSZG-HSHRNK-TL-PR-ANTHR-(1200-1450)-300

Beschreibung: Mit integriertem Selbsteinzug und Dämpfung
Menge: 0 x
0 x
Hochschrankvollauszug VS TAL LARDER

AUSZG-HSHRNK-TL-PR-ANTHR-(1451-1700)-300

Beschreibung: Mit integriertem Selbsteinzug und Dämpfung
Menge: 0 x
0 x
Hochschrankvollauszug VS TAL LARDER

AUSZG-HSHRNK-TL-PR-ANTHR-(1701-1900)-300

Beschreibung: Mit integriertem Selbsteinzug und Dämpfung
Menge: 0 x
0 x
Hochschrankvollauszug VS TAL LARDER

AUSZG-HSHRNK-TL-PR-ANTHR-(1901-2140)-300

Beschreibung: Mit integriertem Selbsteinzug und Dämpfung
Menge: 0 x
0 x
Hochschrankvollauszug VS TAL LARDER

AUSZG-HSHRNK-TL-PR-ANTHR-(1200-1450)-400

Beschreibung: Mit integriertem Selbsteinzug und Dämpfung
Menge: 0 x
0 x
Hochschrankvollauszug VS TAL LARDER

AUSZG-HSHRNK-TL-PR-ANTHR-(1451-1700)-400

Beschreibung: Mit integriertem Selbsteinzug und Dämpfung
Menge: 0 x
0 x
Hochschrankvollauszug VS TAL LARDER

AUSZG-HSHRNK-TL-PR-ANTHR-(1701-1900)-400

Beschreibung: Mit integriertem Selbsteinzug und Dämpfung
Menge: 0 x
0 x
Hochschrankvollauszug VS TAL LARDER

AUSZG-HSHRNK-TL-PR-ANTHR-(1901-2140)-400

Beschreibung: Mit integriertem Selbsteinzug und Dämpfung
Menge: 0 x