Führung für Hochschrankauszug VS TAL Gate und VS TAL Gate Pro
Führung f. Hochschr. VS TAL Gate + VS TAL Gate Pro
AUSZG-HSHRNK-FHRG-SET-TAL-GATE-ANTHR
Art.-Nr. 0684904024
EAN 4061975289261
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Passend für Korpusbreite min. | 500 mm |
Passend für Korpusbreite max. | 600 mm |
Passend für lichte Schrankhöhe min./max. | 1200-2140 mm |
Einbautiefe | 480 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Traglast Auszug | 75 kg |
Farbe | Anthrazit |
Dämpfung | Ja |
Lieferumfang | 1 x Führung unten, 1 x Führung oben, 1 x Rahmenadapter unten, 1 x Rahmenadapter oben, 1 x Montagematerial, 1 x Montageanleitung |