Függesztőkonzol készlet, cinköntvény
Függesztőkonzol készlet, cinköntvény
Cikksz. 4952500205
EAN 4056807472201
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Cink formaöntvény |
RoHS megfelelőség | Igen |
Profil típus | B |
A következő horonyszélességhez: (N) | 10 mm |
Hosszúság (l1) | 20 mm |
Szélesség (b1) | 60 mm |
Magasság (h1) | 49 mm |
Darabszám a készletben | 20 darab |