Lagersicherung hochfest und hitzebeständig
Lagersicherung hochfest und hitzebeständig
LGRSI-DOS-WAERMEFEST-250G
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hochfeste Verbindung
Demontierbar nur nach Erwärmung auf 300°C
Hoher Temperaturbereich bis 200°C
Festigkeit bei 100°C noch 85% der Maximalfestigkeit
Maximales Spaltfüllvermögen von 0,2 mm
Füllt hohe Rauhtiefen vollständig aus
Verhindert Passungsrost
Das Festfressen der Lager wird verhindert
Schnelle Aushärtung
Hohe Beständigkeit
Beständig gegen eine große Anzahl von Laugen, Gasen, Lösungsmitteln, Ölen und Kraftstoffen (siehe Beständigkeitsliste)
Silikon-, lösungsmittel- und ölfrei
DOS-System:
- Praxisgerechte Einhandbedienung durch den praktischen Drehverschluss dadurch haben Sie immer eine Hand frei zum Greifen.
- Stufenlos verstellbares Dosiersystem ermöglicht anwendungsangepasstes, verbrauchs- und kostenminimierendes Dosieren.
- Kostenoptimierung durch fast restlose Entleerung, es bleibt kein Restmaterial im Dosierhals.
Folgende Kunststoffe können bei längerer Einwirkung angegriffen werden: ABS, Celluloid, Polystyrol, Polycarbonat (Makrolon), PMMA (Plexiglas), Polysulfon, SAN (Luran, Tyril), Vinidur, Vulkanfiber und lackierte Flächen. Wir empfehlen, stets Eigenversuche durchzuführen.
Entspricht der Rezepturempfehlung des Umweltbundesamtes vom 11. Februar 2016 für die Anwendung im Trinkwasserkontakt. Im Falle der Verwendung als Gewindedichtmittel im Wasserkontakt, beachten Sie bitte die entsprechenden Empfehlungen des Klebstoffverbandes.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das Technische Datenblatt beachten!
Datenblätter(X)
Zum Befestigen von zylindrischen Fügeteilen wie Buchsen und Lagern, die hohe Temperaturbelastungen ausgesetzt sind. Die Lagersicherung findet Anwendung in der Automobil- und Nutzfahrzeugindustrie, Metall- und Werkzeugbau, Schiffsbau, Maschinen- und Motorenbau, Elektro- und Elektronikbau. Entspricht der Rezepturempfehlung des Umweltbundesamtes für die Anwendung im Trinkwasserkontakt.
Dieser Flüssigkunststoff härtet unter Ausschluss von Luftsauerstoff und in Verbindung mit Metallkontakt aus. Die Verbindungsflächen müssen trocken, staub und fettfrei sein. Klebeflächen ausreichend benetzen und sofort zusammenfügen.
Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.
Inhaltsgewicht | 250 g |
Chemische Basis | Methacrylsäureester |
Farbe | Grün |
Dichte / Bedingung | 1,1 g/cm³ / nach DIN EN ISO 2811-1 |
Geeignet für Gewinde max. | M36 |
Spaltfüllvermögen max. | 0,2 mm |
Viskosität (Zähigkeit) min./max. / Bedingung | 10000-16000 mPas / bei 25°C, Brookfield RVT, Spindel 4/20 U/min |
Durch-/Aushärtungsbedingung | Ausschluss von Sauerstoff und Kontakt mit Metall (Kupfer- oder Eisen-Ionen) |
Handfestigkeit min./max. | 30-40 min |
Funktionsfestigkeit min./max. | 1-3 h |
Endfestigkeit min./max. | 12 h-24 h |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 5 bis 35 °C |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -55 bis 200 °C |
Flammpunkt min. | 90 °C |
Weiterdrehmoment min. | 20 Nm |
Weiterdrehmoment Bedingung | DIN EN 15865 |
Druckscherfestigkeit min./max. / Bedingung | 25-50 N/mm² / nach ISO 10123 |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 18 Monate / bei Raumtemperatur |
Lösemittelfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!