Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Frusta per miscelatore RW1400

Miscelatore

Cod. art. 071395 137

EAN 4048539445646

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Frusta per miscelatore RW1400

Cod. art. 071395 137
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
Miscelatore con elevata forza di taglio per materiali fluidi ad alta viscosità

Effetto di miscelazione: vortice

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Stucco, malta per iniezioni, rivestimenti ad elevato spessore, composti adesivi e sigillanti, ecc.

Lunghezza

590 mm

Diametro cesto

140 mm

Quantità min/max di materiale miscelabile

25-35 kg

Per mandrino macchina

M14

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Miscelatore

MISCELATORE ELETTRICO RW1400 NEW

Miscelatore portatile a 2 velocità da 1400 W