Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Frusta di miscelazione M II Per polveri e materiali adesivi

Frusta di miscelazione M II
FRUSTA PER MISCELARE M11 85/S

Cod. art. 071395 130

EAN 4011231706551

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Frusta di miscelazione M II Per polveri e materiali adesivi

Cod. art. 071395 130
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
Rapporto di miscelazione:


Dal basso verso l'alto

Indicazione

* Per fruste con attacco esagonale di misura 8-10 mm, si consiglia di utilizzare il trapano avvitatore Würth BS 13-SEC POWER 07023151

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Malta pronta all'uso, adesivi per piastrelle, malta per fughe, adesivi per pavimenti, malta a presa rapida, colle, ecc.

Lunghezza

400 mm

Diametro cesto

85 mm

Quantità min/max di materiale miscelabile

5-10 kg

Per mandrino macchina

SW8 mm