Førsteklasses lammeull
Førsteklasses lammeull, svart
POLERPAD LAMMEULL SORT Ø135MM
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Loer ikke
Lammeull er svært godt egnet for bruk på mørk lakk.
Gir synlig resultat raskt
Den tykke pelsstrukturen gir optimal fjerningseffekt.
Minimal varmeutvikling kombinert med lang levetid
Takket være ekte lammeull av høyeste kvalitet.
Må ikke skylles i vann!
Bruk rengjøringsbørste for polersvamper til å børste bort gammel, tørr polish.
Materiale | Lammeull |
Farge | Svart |
Støtteskivediameter | 125 mm |
Diameter | 135 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.