Frostvæskekonsentrat Basic
Frostvæskekonsentrat Basic
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Dataark(X)
Kokepunkt | 170 °C |
Produktvekt (per element) | 23500 g |
Tetthet/betingelser | 1,131 g/cm³ / ved 20 °C |
Vekt av innhold | 22,4 kg |
Farge | Blå |
Kjemisk base | Etylenglykol |
Innhold | 20 l |
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | 48 Måned / oppbevar beholderne tett lukket på et tørt, kjølig og godt ventilert sted. Beskytt mot frost, varme og sollys. Ikke bruk komprimert gass for å tømme beholderne. Lagres i original emballasje, 15 til 30 °C |
pH-verdi | 8,4 |