Frontteil für Einbaugehäuse XL150
Frontteil für Einbaugehäuse Beton XL150
ZB-FRONTTEIL-D85MM-DO-BET-XL150
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/37127.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Positionsgenaues Ausrichten durch integrierte Markierungen
- Integrierte Nagelfixierung für einfache Montage
- Einfaches Öffnen mittels Hammerschlag
- Für Sichtbetoninstallationen geeignet
- Made in Germany
Datenblätter(X)
Für Ortbeton
Einbaudurchmesser | 85 mm |
Flammwidrig | 650 °C |
Farbe | Grau |
Werkstoff | PP - Polypropylen |
Halogenfrei | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!