Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Frontrahmen für Hochschrankauszug VS TAL Gate Pro

Frontrahmen für Hochschrankauszug VS TAL Gate Pro
ZB-FRONTRAHM-HSHRNK-DUSA500-(1200-1450)

Art.-Nr. 0684901822
EAN 4046777424645

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Flexibel auf die Schrankhöhe einstellbar

Individuelle Organisation


  • Körbe können schnell und einfach durch Clipsmontage in der Höhe verstellt werden.

  • Korbclips mit integrierter Korbsicherung verhindern unbeabsichtiges Aushängen.
Hinweis

Lieferzeit ca. 5 Arbeitstage nach Auftragseingang

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Farbe

Weißaluminium RAL 9006

Passend für Korpusbreite

500 mm

Lichte Einbauhöhe min.

1200 mm

Lichte Einbauhöhe max.

1450 mm

Traglast

15 kg

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Rahmen für Hochschrankauszug VS TAL Gate und VS TAL Gate Pro

ZB-RAHMEN-HSHRNK-KB500-(1200-1450MM)

Flexibel auf die Schrankhöhe einstellbar
x 1 St.
Korb-Set für Hochschrankauszug VS TAL Gate Pro

ZB-4KORBSET-HSHRNK-DUSA-SAPHIR KB500

Stahldraht ∅ 7 mm, hochglanzverchromt
x 1 St.
Korb-Set für Hochschrankauszug VS TAL Gate Pro

ZB-1KORBSET-HSHRNK-DUSA-SAPHIR KB500

Stahldraht ∅ 7 mm, hochglanzverchromt
x 1 St.
Korb-Set für Hochschrankauszug VS TAL Gate Pro

ZB-4KORBSET-HSHRNK-DUSA-PREMEA KB500

Stahldraht ∅ 7 mm, hochglanzverchromt
x 1 St.
Korb-Set für Hochschrankauszug VS TAL Gate Pro

ZB-1KORBSET-HSHRNK-DUSA-PREMEA KB500

Stahldraht ∅ 7 mm, hochglanzverchromt
x 1 St.

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preisanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen