Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Frontrahmen für Hochschrankauszug VS TAL Gate Pro

Frontrahmen für Hochschrankauszug VS TAL Gate Pro
FRONTRAHM-F.HSHRNK-DUSA500-(1701-2140)

Art.-Nr. 0684901824

EAN 4046777424669

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Frontrahmen für Hochschrankauszug VS TAL Gate Pro

Art.-Nr. 0684901824

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Flexibel auf die Schrankhöhe einstellbar
  • Individuelle Organisation

  • Körbe können schnell und einfach durch Clipsmontage in der Höhe verstellt werden

  • Korbclips mit integrierter Korbsicherung verhindern unbeabsichtiges Aushängen

  • Im Lieferumfang enthalten 1 x Rahmen, 2 x Rollscharniere und 1 x Mitnehmer-Set
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Farbe

Weißaluminium RAL 9006

Passend für Korpusbreite

500 mm

Lichte Einbauhöhe min.

1701 mm

Lichte Einbauhöhe max.

2140 mm

Traglast

15 kg

Frontrahmen für Hochschrankauszug VS TAL Gate Pro inklusive:
0 x
Hochschrankauszug VS TAL GATE PRO

AUSZG-HSHRNK-VA-TGP-SA-(1701-1900)-500

Beschreibung: Beim Öffnen der Tür werden die Körbe automatisch aus dem Korpus gezogen
Menge: 0 x
0 x
Hochschrankauszug VS TAL GATE PRO

AUSZG-HSHRNK-VA-TGP-SA-(1901-2140)-500

Beschreibung: Beim Öffnen der Tür werden die Körbe automatisch aus dem Korpus gezogen
Menge: 0 x
0 x
Hochschrankauszug VS TAL GATE PRO

AUSZG-HSHRNK-VA-TGP-PR-(1701-1900)-500

Beschreibung: Beim Öffnen der Tür werden die Körbe automatisch aus dem Korpus gezogen
Menge: 0 x
0 x
Hochschrankauszug VS TAL GATE PRO

AUSZG-HSHRNK-VA-TGP-PR-(1901-2140)-500

Beschreibung: Beim Öffnen der Tür werden die Körbe automatisch aus dem Korpus gezogen
Menge: 0 x
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Rahmen für Hochschrankauszug VS TAL Gate und VS TAL Gate Pro

RAHM-F.HSHRNK-KB500-(1701-1900MM)

Flexibel auf die Schrankhöhe einstellbar
x 1 St.
Rahmen für Hochschrankauszug VS TAL Gate und VS TAL Gate Pro

RAHM-F.HSHRNK-KB500-(1901-2140MM)

Flexibel auf die Schrankhöhe einstellbar
x 1 St.
Korb-Set für Hochschrankauszug VS TAL Gate Pro

KO-SET-F.HSHRNK-DUSA-SAPHIR-KB500

Zum werkzeuglosen und individuellen Einhängen im Rahmen des Hochschrankauszugs
x 1 St.
Korb-Set für Hochschrankauszug VS TAL Gate Pro

KO-SET-F.HSHRNK-DUSA-SAPHIR-KB500

Zum werkzeuglosen und individuellen Einhängen im Rahmen des Hochschrankauszugs
x 1 St.
Korb-Set für Hochschrankauszug VS TAL Gate Pro

KO-SET-F.HSHRNK-DUSA-PREMEA-KB500

Zum werkzeuglosen und individuellen Einhängen im Rahmen des Hochschrankauszugs
x 1 St.
Korb-Set für Hochschrankauszug VS TAL Gate Pro

KO-SET-F.HSHRNK-DUSA-PREMEA-KB500

Zum werkzeuglosen und individuellen Einhängen im Rahmen des Hochschrankauszugs
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen