Velkommen til Würth Tyskland Bare for bedrifter Kontakt +49 7940 15-2400

Frontavbiter

Frontavbitere
FRONTAVBITER LITEN FAS L.115MM

Art.-nr. 071407 33
EAN 4011231709248
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
  • Standard: DIN ISO 9654

  • Håndtak: Overtrukket med myk PVC

  • Ledd: Boksledd, høy presisjon, null tilbakeslag

  • Åpningsfjær: Med fast, friksjonsfri dobbelfjær

  • Tange: For hard og myk ståltråd, liten fasett

  • Hode: Polert
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Jevn kutting av myke ledninger.

Lengde (L)

115 mm

Bakkebredde (lukket) (A)

11 mm

Skjærekantlengde (C)

16 mm

Bakketykkelse (D)

7 mm

Maks. kuttekapasitet for myk tråddiameter

2 mm

Maks. kuttekapasitet for hard tråddiameter

0,5 mm

Bakkelengde (B)

6 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger