Frontavbiter DIN ISO 5748
Frontavbiter, DIN ISO 5748
FRONTAVBITER 2-KOMP. HÅNDTAK L.160MM
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Uanstrengte, rene kutt med spesialfrest presisjonskuttekant
- Induksjonsherdede skjær med liten slitasje gir lang levetid
- Skjær: Ekstra induktiv herding
- Overflate: Helt polert og forseglet med klarlakk
- Håndtak: PVC, dobbeldyppet
- Ledd: overlappskjøt
- For myk til svært hard tråd
- Også egnet for binding og kutting av jernbindetråd, f.eks. forsterking av tråd i sementkonstruksjon
Lengde (L) | 160 mm |
Bakkebredde (lukket) (A) | 30 mm |
Skjærekantlengde (C) | 25 mm |
Maks. kuttekapasitet for middels tråddiameter | 3,5 mm |
Maks. kuttekapasitet for hard tråddiameter | 2,5 mm |
Maks. kuttekapasitet for pianotråddiameter | 2,2 mm |
Lengde i tommer | 6 1/4 in |
Bakkelengde (B) | 9 mm |