Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Front part for recessed housing concrete XL150

Front part for recessed housing concrete XL150

Cod. art. 0975042151

EAN 4065746406673

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Front part for recessed housing concrete XL150

Cod. art. 0975042151

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 5 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Air slots in the lid: No air pockets in the exposed concrete
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro di montaggio

68 mm

Ignifugo

650°C

Colore

Grigio

Materiale

PP - Polipropilene

Senza alogeni

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Nailer for installation products concrete

NLR-(F.BOX-CONC)

Locating pin spacing 60 mm