Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Friso aplic. em placa telhado WÜTOP metal SK

Friso aplic. em placa telhado WÜTOP metal SK

Art. 0681001072

EAN 4053478255614

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Friso aplic. em placa telhado WÜTOP metal SK

Art. 0681001072

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
Quantidade
PU
x 36 m2
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
Peso do revestimento por m²

450 g

Comprimento do rolo

24 m

Largura do rolo

1,5 m

Área

36 m²

Peso do rolo

20 kg

Número de rolos por palete

8 UNID

Material

Polipropileno

Resistência mín./máx. à temperatura

-40 a 100 °C

Classe de material de construção/condições

E - Normalmente inflamável / em conformidade com a DIN EN 13501-1

Espessura de camada de ar equivalente à difusão de vapor de água/condições

0,045 m / em conformidade com a DIN EN 12572 C

Resistência à penetração da água

W1

Resistência à propagação do rasgamento (longitudinal)

185 N

Resistência à propagação do rasgamento (transversal)

160 N

Força de tracção longitudinal por 50 mm

300 N

Força de tracção transversal por 50 mm

250 N

Classe do material de construção

E - Normalmente inflamável

Design

Com fitas autocolantes de dupla face