Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Freze başlı PIAS vida, pasl. çelik, A2, düz, AW

Freze başlı PIAS vida, pasl. çelik, A2, düz, AW

Ürün no. 0211724220

EAN 4038898078111

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Freze başlı PIAS vida, pasl. çelik, A2, düz, AW

Ürün no. 0211724220

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 500 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal çap (d1)

4,2 mm

Pul çapı (d2)

12 mm

Uzunluk (l1)

20 mm

Kafa çapı (dk)

7,95 mm

Pul kalınlığı (h1)

2 mm

Matkap ucu uzunluğu (lp)

3,0 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

2,8 mm

Matkap ucu çapı

2,8 mm

Vida iç yolu

AW20

Malzeme

Paslanmaz çelik A2

Yüzey

Düz

Diş tipi

Diş açan vida mastarı

Pul malzemesi

PA - Poliamit

Disk rengi

Doğal

Uç şekli

Matkap ucu

RoHS uyumlu

Evet

Vida başı tipi

Mercimek başlı

Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Kapak, PVC vida için

PLAST.KAPAK(0126 İÇİN) BYZ RAL9010 D4,8

Kapak, PVC vida için

PLAST.KAPAK(0126 İÇİN)GÜMÜŞ RAL7001 D3,9

Kapak, PVC vida için

CAP-(0126)-R9005-JETBLACK-D3,9

Kapak, PVC vida için

CAP-(0126)-R8016-MAHOGANYBROWN-D3,9