Fréza na bodové sváry Pro Spotle TH-902 HSCo Longlife
Fréza na bod. svary HSCo Longlife, Spotle, TH-902
VRTÁK NA BOD. SVÁRY HSCO-LL-8X40MM
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1289532.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/57229388.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/56984351.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/110381173.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Speciální vícevrstvá povrchová úprava Magma
- Až 9krát delší životnost v porovnání s frézami na bodové svary bez povrchové úpravy
- Až 2x delší životnost v porovnání s běžnými povrchovými úpravami (odolné proti teplu až do 800°), např. TiN
- Až o 50 % vyšší řezná rychlost v porovnání s frézami na bodové svary bez povrchové úpravy
Mimořádně stabilní geometrie hrotu pro obtížné podmínky frézování
Optimalizovaná geometrie hrotu pro delší životnost ve srovnání s běžnými frézami na bodové svary
Vynikající vystředění frézy na bodovém svaru, přesný vývrt
Středicí hrot 115°
Frézování bez otřepů
Úhel hrotu 180° na frézovacích rozích
Obal produktu vyrobený ze 100% PCR (recyklovaný plast z domácího odpadu), 100% recyklovatelný s bronzovou certifikací Cradle to Cradle Certified®
Datové listy(X)
- Vhodné pro vrtání do vysokopevnostních karoserií/ocelového plechu <= 1200 N/mm2, litiny, plechů z nerezové oceli, mosazných plechů, hliníkových plechů, zinkových plechů, bronzových plechů, měděných plechů a plastových panelů
- Fréza na bodové svary o délce 40 mm s dříkem o rovnoměrném průměru 8 mm a se speciálním upínacím povrchem byla vyvinuta pro zařízení Spotle TH-902 a jeho předchůdce, model T-575
Zajišťuje konstantní otáčky
Maximální rychlost otáčení u plechů z nerezové oceli
- Max. 1200 ot/min pro ∅ 6 mm
- Max. 950 ot/min pro ∅ 8 mm
- Max. 730 ot/min pro ∅ 10 mm
Maximální rychlost otáčení u oceli/panelů karoserie až do 1200 N/mm2
- Max. 1650 ot/min pro ∅ 6-mm
- Max. 1200 ot/min pro ∅ 8-9 mm
- Max. 950 ot/min pro ∅ 10 mm
Pokud je to možné, používejte chladicí kapaliny a maziva
Kvalita | Norma Würth |
Řezný materiál | HSCo |
Povrch | Vícevrstvý povlak Magma |
Počet zubů | 2 ks |
Vhodné pro pevnost v tahu až | 1200 N/mm² |
Průměr | 8 mm |
Délka | 40 mm |
Průměr stopky | 7,5 mm |
Životnost (bodový systém) | 3 ze 4 bodů |
Rychlost vrtání (bodový systém) | 3 ze 4 bodů |
Kvalita otvoru (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Všestrannost (bodový systém) | 3 ze 4 bodů |
Vrtání (bodový systém) | 3ze 4bodů |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!