Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Fresetta in metallo duro Denti curvi

Fresetta metall duro, denti, raggiata

Cod. art. 0616590127

EAN 4056807693033

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Fresetta in metallo duro Denti curvi

Cod. art. 0616590127
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
Utensile raggiato professionale con forma rotonda e cilindrica combinata per un arrotondamento rapido ed esclusivo dei bordi nelle smussature interne ed esterne in quasi tutti i materiali, quali acciaio con durezza < 60 HRC, ghisa, acciaio inossidabile, leghe speciali, materiali duri e resistenti (ad esempio, Hardox) e metalli duri non ferrosi.
  • Geometria della dentatura speciale con denti sovrapposti al centro della fresetta per una comoda realizzazione di raggi regolari.

  • La geometria con guida di auto-centraggio impedisce lo slittamento su spigoli vivi.

  • Il lato liscio della fresetta previene i danni sulla superficie del pezzo in lavorazione.

  • Fresatura regolare e maneggevolezza eccellente

  • Realizzate in conformità ai rigorosi standard di qualità inclusa l’ispezione completa dei collegamenti saldati
Indicazione

Indossare dispositivi di protezione individuali adeguati quando si utilizza la mola abrasiva a punta, quali protezioni per gli occhi, per l'udito e guanti di protezione. Tenere conto del numero di giri consigliati (n) e della velocità di taglio (Vc) del materiale da lavorare, nonché delle assegnazioni di materiale/utensili nelle tabelle riassuntive. Prima di utilizzare la mola abrasiva a punta, assicurarsi che la punta ruoti in maniera corretta e che la funzione di serraggio sull'azionamento dell’utensile funzioni correttamente. Non utilizzare una lunghezza di serraggio troppo piccola. La lunghezza di serraggio minima consigliata è pari a circa 2/3 della lunghezza dell'albero. Potrebbe verificarsi la decolorazione dell’albero a causa di prestazioni di taglio elevate. Questa decolorazione è provocata dalla temperatura elevata raggiunta dall’utensile e non rappresenta un rischio per la sicurezza. I materiali sono generalmente lavorati in senso antiorario. Azionamenti utensili idonei: azionamenti albero flessibile, smerigliatrici assiali, robot, macchine utensili

Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Sbavatura, lavorazione di contorni, lavorazione di superfici, lavorazione di cordoni di saldatura, sagomatura, smussatura/arrotondamento dei bordi

Forma

Combinazione di forme cilindriche

Diametro testa x lunghezza tagliente

12,7 x 25 mm

Lunghezza

70 mm

Diametro codolo

6 mm

Materiale da lavorare

Acciaio, Ghisa, Acciaio inossidabile, Lega speciale, Materiale duro e robusto, Metallo non ferroso

Per durezze fino a

60 HRC

Qualità

ZEBRA-Premium

Tipo dentatura

RADIUS

Materiale di taglio

HM

Superficie

Grezzo

Durata (sistema a punti)

3 su 4 punti

Efficienza di taglio (sistema a punti)

2 su 4 punti

Qualità finitura (sistema a punti)

3 su 4 punti

Versatilità (sistema a punti)

3 su 4 punti

Comportamento guida (sistema a punti)

3 su 4 punti

Forma gambo

Cilindrico