Frese per legno Inserti per fresa da scanalature
Fresa per scanalature c/punta revers. per legno
Cod. art. 0612153140
EAN 4047376465961
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Gli utensili da taglio Würth per legno sono di prima classe in acciaio resistente all'usura e carburo, garantendo così un elevato livello di stabilità e di precisione di rotazione, contorni puliti e una lunga durata. La brasatura ad alta resistenza delle punte in carburo assicura un funzionamento impeccabile, privo di rischi,. Le frese possono essere immagazzinate in modo sicuro nella confezione riutilizzabile.
Con punte TC
A molatura bilaterale
Per la rotazione in senso orario
Per l'alimentazione manuale
Design:
Con punte TC
Caratteristiche tecniche(X)
Lavorazione di copia (per calibri sagomati Häfele), montaggio piani per cucine in piani per cucine.
![]() | |
Materiale da lavorare | Legno dolce, Legno duro, Corian®, Varicor® |
Diametro (D) | 14 mm |
Lunghezza effettiva (NL) | 45 mm |
Diametro codolo (d) | 12 mm |
Lunghezza (L) | 92 mm |
Numero taglienti | 2 PZ |
Per tipo macchina | Elettrofresatrice manuale |
Materiale del tagliente | Carburo |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.