Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Fresadora recta neumática DSG 25

Fresadora recta neumática, DSG 25
FRESADORA-NEUMATICA-DSG25
MASTER
DSG25

Nº de art. 07032300
EAN 4038898843757
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
Fresadora práctica y duradera, de diseño recto, con control de velocidad sin herramientas y mango recubierto de goma para proteger frente a las vibraciones y las manos frías.

Mantiene las manos calientes


Mango recubierto de goma



Trabajo sin esfuerzo y bajas vibraciones


Diseño ligero y compacto



La manguera de conexión no se enreda


Conexión de aire comprimido giratoria

Aviso
  • Si se usa con regularidad, la máquina debe engrasarse ligeramente a través del suministro de aire comprimido cada día. Se recomienda utilizar un engrasador por neblina.

  • Racor macho no incluido en el alcance de suministro
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Fresadora neumática recta desarrollada específicamente para las aplicaciones más exigentes (p. ej., trabajos de desbarbado) con grandes reservas de potencia.

Diseño

Rectos

Velocidad a ralentí máxima

25000 U/min(rpm)

Potencia de salida

224 W

Rango de anchura máxima del portabrocas

6 mm

Diámetro interior mínimo de la manguera

8 mm

Peso de la máquina

0,4 kg

Consumo de aire

113 l/min

Rosca de conexión

1/4 pulgada

Fresadora recta neumática DSG 25 incluye:
1 x
Llave abierta

LLAVE FIJA DOBLE SW 11/17
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
Casquillos

CASQUILLO TENSOR P.07032300
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
Artículos adicionales:
 
Producto
Descripción
Número
VE
Precio
/VE
Soporte Para abrasivos pequeños

SOPORTE-MINI-FLEXI-D50-6MM

x 1 Cant.
Soporte Para abrasivos pequeños

SOPORTE-MINI-FLEXI-D76-6MM

x 1 Cant.
Discos de desbastar para acero Speed

GDISC-SP-BLUE-ST-SR-TH6,0-BR6D60

ZEBRA
Volumen de arranque de viruta excepcionalmente alto con una vida útil prolongada.
x 25 Cant.
Mandril de sujeción Para discos de amolar y de desbastar

MNDRL-CTRDISC-D6-(0-8MM)-S6MM

ZEBRA
Uno para todo. Mandril de sujeción para discos de corte y desbaste con orificio de 6 mm o 10 mm para uso en amoladoras axiales o rectas.
x 1 Cant.
Mandril de sujeción Para discos de amolar y de desbastar

MNDRL-CTRDISC-D10-(0-8MM)-S6MM

ZEBRA
Uno para todo. Mandril de sujeción para discos de corte y desbaste con orificio de 6 mm o 10 mm para uso en amoladoras axiales o rectas.
x 1 Cant.
Material abrasivo de pequeño tamaño Minidisco de vellón compacto

DIS.VELLON COMPACTO 50 P400

Con soporte de cambio rápido
x 10 Cant.
Material abrasivo de pequeño tamaño Minidisco de vellón compacto

DIS.VELLON COMPACTO 75 P400

Con soporte de cambio rápido
x 10 Cant.
Minidisco de vellón de nailon

DIS.NYLON SIS.RAPIDO 50MM.

Compatible con el sistema Roloc de 3M
x 10 Cant.
Minidisco de vellón de nailon

DIS.NYLON SIS.RAPIDO 75MM.

Compatible con el sistema Roloc de 3M
x 10 Cant.
Lubricador de niebla pequeño Para herramientas neumáticas

FILTRO ENGRASADOR PORTATIL 1/4

Para conexión directa con dispositivos no fijos con una dosificación óptima.
x 1 Cant.
Conexión macho S2000AG Serie 2000

RACOR-MACHO-S2000-ROSCA-EXT-1/4

Con rosca exterior
x 3 Cant.
Aceite especial Para herramientas neumáticas

ACEITE-ENGRASE-HERR-NEUMAT-1L

The special oil is especially suitable for use in pneumatic oilers.