Fresadora para juntas en madera HVF 800
Fresadora ensambladora de madera HVF 800
FRESADORA ENSAMBLADORA HVF 800
MASTER
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Panel frontal giratorio con escala
Para conexiones a inglete de 0 a 90° infinitamente variables, con bloqueo para 22,5°, 45° y 67,5°, altura ajustable
Ergonómica
La práctica empuñadura corrugada garantiza una transmisión de potencia y un manejo óptimos
Trabajo de precisión
Guía de dos columnas con marcado central y externo claramente visible en la base y en la placa frontal
Seguridad laboral
La placa de plástico acoplable protege las manos de la cortadora
Limpieza
Sistema de extracción de polvo integrado para un trabajo limpio
Comfort
Interruptor de encendido/apagado de fácil acceso con opción de bloqueo para funcionamiento continuo
Rápida sustitución de herramientas
Bloqueo del husillo
Ajuste preciso
Profundidad de corte preseleccionada para paneles con conexiones para madera
Se puede utilizar con el cortador de bolsillo de resina
Hojas de datos(X)
Para juntas robustas y precisas en madera blanda y dura, aglomerado y plástico con paneles con conexiones para madera
Tensión nominal | 230 V/CA |
Frecuencia | 50 Hz |
Grado de protección | Clase de protección II/Aislamiento protector |
Entrada de alimentación | 800 W |
Velocidad a ralentí máxima | 10750 U/min(rpm) |
Número de revoluciones máximo en carga nominal | 6000 U/min(rpm) |
Longitud de la base x anchura de la base | 130 x 130 mm |
Ángulo de inglete mínimo/máximo | 0-90 grados |
Tipo de rosca x diámetro de la rosca de husillo | M10 |
Anchura de la ranura | 4 mm |
Longitud | 315 mm |
Peso de la máquina | 3,2 kg |
Longitud del cable | 4 m |
BOLSAS DE TELA PARA 702 907
CONJUNTO-CAJA-(HVF710-S)-P.57062001
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.