Fresadora neumática, DSG 22 Power
Fresadora neumática, DSG 22 Power
FRESADORA NEUMATICA ANGULAR DSG25
MASTER
DSG22 POWER
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Diseño | Rectos |
Velocidad a ralentí máxima | 22000 U/min(rpm) |
Potencia de salida | 373 W |
Rango de anchura máxima del portabrocas | 6 mm |
Diámetro interior mínimo de la manguera | 8 mm |
Peso de la máquina | 0,7 kg |
Consumo de aire | 113 l/min |
Rosca de conexión | 1/4 pulgada |
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.