Fresa staccapunti per saldatura Per Spotle TH-902 HSCo Longlife
Fresa staccap. sald. HSCo Longlife Spotle TH-902
FRESA-STACCAPUNTI-HSCO-LL-8X40MM
Cod. art. 0710141080
EAN 4061975395030
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Speciale rivestimento multistrato Magma
- Durata fino a 9 volte superiore rispetto alle frese staccapunti non rivestite
- Durata fino a 2 volte superiore rispetto ai rivestimenti tradizionali (resistenti al calore fino a 800 °C), ad esempio TiN
- Velocità di taglio fino al 50% maggiore rispetto alle frese staccapunti non rivestite
Geometria della punta estremamente stabile per condizioni di fresatura difficili
Geometria della punta ottimizzata per una maggiore durata rispetto alle frese staccapunti tradizionali
Eccellente centratura della fresa sul punto di saldatura e fresatura precisa
Punta di centraggio 115°
Fresatura priva di sbavature
Angolo al vertice di 180° in corrispondenza degli angoli di fresatura
Confezione realizzata al 100% in PCR (materiale plastico riciclato dai rifiuti domestici), 100% riciclabile
Caratteristiche tecniche(X)
- Ideale per la foratura di carrozzeria/lamiere di acciaio ad alta resistenza <= 1200 N/mm2, ghisa, lamiere di acciaio inossidabile, ottone, alluminio, zinco, bronzo e rame e pannelli di plastica
- La fresa staccapunti per saldatura lunga 40 mm, con codolo uniforme di 8 mm di diametro e una superficie di serraggio speciale è stata sviluppata per i dispositivi Spotle TH-902 e il suo predecessore T-575
Assicurarsi che venga mantenuta una velocità di rotazione costante
Velocità di rotazione massima per lamiere in acciaio inox
- Max 1200 giri/min per∅ 6 mm
- Max 950 giri/min per∅ 8 mm
- Max 730 giri/min per∅ 10 mm
Massima velocità di rotazione per pannelli in acciaio/carrozzeria fino a 1200 N/mm2
- Max 1650 giri/min per∅ 6 mm
- Max 1200 giri/min per∅ 8-9 mm
- Max 950 giri/min per∅ 10 mm
Se possibile, utilizzare liquidi di raffreddamento e lubrificanti
Qualità | Würth-Standard |
Materiale di taglio | HSCo |
Superficie | Rivestimento multistrato Magma |
Numero denti | 2 PZ |
Per resistenza alla tensione fino a | 1200 N/mm² |
Diametro | 8 mm |
Lunghezza | 40 mm |
Diametro codolo | 7,5 mm |
Durata (sistema a punti) | 3 su 4 punti |
Velocità di foratura (sistema a punti) | 3 su 4 punti |
Qualità foratura (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Versatilità (sistema a punti) | 3 su 4 punti |
Andamento foratura (sistema a punti) | 3 su 4 punti |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.