Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Fresa per spianatura CNC

Fresa per spianatura
FRESA-P/SPIAN-A-INSERTI-MD-Z3-DC20-D80MM

Cod. art. 5467428000

EAN 4065746797627

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Fresa per spianatura CNC

Cod. art. 5467428000
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
Per spianatura/ripristino di pannelli di protezione e altri pezzi di grandi dimensioni. Adatta anche per la fresatura di incassi con profondità da 0,5 a 1,5 mm in un'unica operazione.
  • Inserti multitaglienti intercambiabili

  • Eccellente qualità di taglio grazie alla geometria ottimizzata del tagliente

  • Ciascuno dei quattro lati dell'inserto multitagliente sostituibile può essere impiegato per la lavorazione

  • Angolo di taglio positivo per la spianatura e la profilatura di pannelli MDF e truciolato

  • Imballaggio realizzato al 100% in PCR (materiale plastico riciclato dai rifiuti domestici), 100% riciclabile
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Progettata per macchine fresatrici CNC

  • Idonea per lavorazioni ottimizzate

Diametro (D)

80 mm

Diametro codolo (A)

20 mm

Forma gambo

Cilindrico

Lunghezza (H)

80 mm

Diametro albero x lunghezza albero

20 x 60 mm

Numero taglienti (Z)

3 PZ

Numero di giri max

18000 1/min

Direzione di rotazione

Rotazione in senso orario

Materiale da lavorare

Legno dolce, Legno duro, Truciolato, Truciolato (grezzo), Truciolato rivestito, Truciolato impiallacciato, Legno compensato, MDF

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Tungsten carbide indexable insert CNC

REVTIP-MILHD-F.(SPOILBOARD CUTTER)

Indexable insert with chamfered corners for processing soft and light wood, compact and hard wood, coated chipboard, coated MDF panels and plywood.
x 10 pz.