Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Fresa per smussi per legno Con cuscinetto a sfera

Fresa per smussi per legno con cuscinetto a sfera
FRESA-CONICA-HM-S8-D24-L50MM

Cod. art. 0612101240

EAN 4047376465824

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Fresa per smussi per legno Con cuscinetto a sfera

Cod. art. 0612101240
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
Per la lavorazione dei bordi di smussi in legno morbido, legno duro e materiali laminati

Elevata stabilità e concentricità, contorni precisi e lunga durata


In acciaio Premium e carburo metallico resistente all'usura



Lavoro sicuro e impeccabile


Grazie alla brasatura ad alta resistenza dei taglienti in carburo metallico



Stoccaggio sicuro delle frese


Grazie al contenitore riutilizzabile in dotazione



Cuscinetto a sfere


Diametro 12,7 mm

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per elettrofresatrici manuali

Diametro (D)

24 mm

Lunghezza (L)

50 mm

Lunghezza effettiva (NL)

10 mm

Smussatura (F)

30 Gradi

Diametro codolo (d)

8 mm

Materiale del tagliente

Carburo

Per tipo macchina

Elettrofresatrice manuale

Pezzi di ricambio per questo prodotto:
Cuscinetto a sfere per frese per legno

CUSCINETTO GUIDA FRESA HM-D.12,7 MM