Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Fresa per scanalature a V per legno

Fresa per scanalature a V per legno
FRES SCANALATURA HM-S8-14X50MM

Cod. art. 0612041140

EAN 4047376488649

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Fresa per scanalature a V per legno

Cod. art. 0612041140
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
Per scanalature a V per profilatura interna, scrittura in legno morbido e duro e materiali laminati

Elevata stabilità e concentricità, contorni precisi e lunga durata


In acciaio Premium e carburo metallico resistente all'usura



Lavoro sicuro e impeccabile


Grazie alla brasatura ad alta resistenza dei taglienti in carburo metallico



Stoccaggio sicuro delle frese


Grazie al contenitore riutilizzabile in dotazione

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per elettrofresatrici manuali

Materiale da lavorare

Legno dolce, Legno duro, MDF, HDF, Truciolato (grezzo), Truciolato impiallacciato, Truciolato rivestito, Legno compensato, Scheda multiplexing

Diametro (D)

14 mm

Lunghezza effettiva (NL)

7 mm

Diametro codolo (d)

8 mm

Lunghezza (L)

50 mm

Numero taglienti

2 PZ

Per tipo macchina

Elettrofresatrice manuale

Materiale del tagliente

Carburo