Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Fresa per legno e cartongesso

Fresa per legno e cartongesso
FRESA CARTONGESSO-HM-S8-D32-L49MM

Cod. art. 0612051320

EAN 4047376465503

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Fresa per legno e cartongesso

Cod. art. 0612051320
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
Scanalature a V per la giunzione in cartongesso

Elevata stabilità e concentricità, contorni precisi e lunga durata


In acciaio Premium e carburo metallico resistente all'usura



Lavoro sicuro e impeccabile


Grazie alla brasatura ad alta resistenza dei taglienti in carburo metallico



Stoccaggio sicuro delle frese


Grazie al contenitore riutilizzabile in dotazione

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per elettrofresatrici manuali

Diametro (D)

32 mm

Lunghezza (L)

49 mm

Lunghezza effettiva (NL)

16 mm

Smussatura (F)

90 Gradi

Diametro codolo

8 mm

Per tipo macchina

Elettrofresatrice manuale