Fresa a filo per legno con cuscinetto a sfere superiore
Fresa con anello distanziatore superiore per elettrofresatrice
FRESA PER GIUNZIONE A SCOMPARSA
Cod. art. 0612208203
EAN 4046778064116
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Elevata stabilità e concentricità, contorni precisi e lunga durata
In acciaio Premium e carburo metallico resistente all'usura
Lavoro sicuro e impeccabile
Grazie alla brasatura ad alta resistenza dei taglienti in carburo metallico
Stoccaggio sicuro delle frese
Grazie al contenitore riutilizzabile in dotazione
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Materiale da lavorare | Legno dolce, Legno duro, MDF, HDF, Truciolato (grezzo), Truciolato impiallacciato, Truciolato rivestito, Legno compensato, Scheda multiplexing |
Diametro (D) | 20 mm |
Lunghezza effettiva (NL) | 27 mm |
Diametro codolo (d) | 8 mm |
Lunghezza (L) | 62 mm |
Numero taglienti | 2 PZ |
Materiale del tagliente | Carburo |