Fres, dobbelradius med kulelager for tre
Fres, dobbelradius med kulelager for tre
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Diameter (D) | 38,1 mm |
Lengde (L) | 59 mm |
Effektiv lengde (NL) | 19 mm |
Radius (R) | 6,35 mm |
Akseldiameter (d) | 8 mm |
Materiale til skjærekant | Karbid |
Egnet for maskintype | Håndfreser |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.