Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Freno al vapore WÜTOP® DB 20 risanamento 2SK

Freno al vapore WÜTOP DB 20 Renovation
FRENO-VAPORE-WUTOP-DB20-170-2SK

Cod. art. 0681000270

EAN 4046777368796

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Freno al vapore WÜTOP® DB 20 risanamento 2SK

Cod. art. 0681000270

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 75 m2

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Questo freno al vapore può essere applicato alle strutture sia steso sul tavolato che a sospensione libera tra le travi.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Wütop DB 20 170 2SK è utilizzato come freno al vapore per sistemi di isolamento su tetto in edifici nuovi e ristrutturazioni.

Istruzioni

La membrana deve essere installata in conformità con gli standard tecnologici attuali.

Esecuzione

Con strisce autoadesive

Peso per m²

170 g

Lunghezza rotolo

50 m

Larghezza rotolo

1,5 m

Superficie

75 m²

Numero rotoli per pallet

20 PZ

Materiale

PP - Polipropilene

Resistenza temperatura min/max

-40 a 80 °C

Condizioni per spessore strato d'aria equivalente alla diffusione del vapore acqueo

20 m / conforme a EN 1931

Resistente alla penetrazione dell'acqua

W1

Resistenza alla lacerazione (longitudinale)

180 N

Resistenza alla lacerazione (trasversale)

220 N

Resistenza alla trazione longitudinale su 50mm

270 N

Resistenza alla trazione trasversale su 50mm

225 N

Potere elastico

60 %

Colore

Grigio

Larghezza

1,5 m

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Nastro sigillante adesivo EURASOL® MAX

EURASOL MAX NASTRO ADESIVO 60MM

Nastro particolarmente adesivo, resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici per l'incollaggio ermetico e antivento di membrane e teli di protezione da sottotetto, barriere e freni al vapore e membrane per facciate.
x 6 pz.
Nastro sigillante adesivo EURASOL® Thermo HT

EURASOL-THERMO-HT-NASTRO-ADES-60MM-25M

Nastro adesivo sigillante con altissima forza adesiva per incollaggi impegnativi a tenuta di aria e di vento sia in interni che in esterni
x 10 pz.
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.
Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Adh. sealing tape EURASOL conn tape plastered over

ADHSEALTPE-EURASOL-CONTAPE-B110MM-L30M

Extremely strong adhesive, can be plastered over, ideal for airtight connection of WÜTOP vapour retarders and vapour barriers
x 3 pz.