Fren sistem silindiri pastası
Fren sistem silindiri pastası
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
İçerik ağırlığı | 180 g |
Renk | Sarı |
Koku/oda kokusu | Özellik |
Kimyasal baz | Çok işlevli katkı maddesi bileşimli sentetik yağ |
Üretimden itibaren raf ömrü | 36 Ay |
Yoğunluk | 1 g/cm³ |
Yoğunluk koşulları | 20°C'de |
Min. parlama noktası | 240 °C |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!