Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Fren hidroliği test cihazı

Fren hidroliği test ekipmanı DOT3/DOT4/DOT5.1
FREN HİDROLİK TEST CİHZ.DOT3/DOT4/DOT5.1

Ürün no. 071553 220

EAN 4052703682171

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Fren hidroliği test cihazı

Ürün no. 071553 220
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
Tüm poliglikol bazlı fren hidroliklerinde (DOT3/DOT4 ve DOT5.1) su içeriğini kolay, hızlı ve kesin bir şekilde test edin

Klipsli pratik test kalemi


Göğüs cebinde pratik saklama



Tek bir düğmeye basarak hızlı test ve geçiş yapma imkanı


Sezgisel çalışma mümkündür



Kompakt, hafif tasarım


Piller dahil yaklaşık 55 g



Hızlı ve kesin ölçüm


Servis bölümünü destekler, doğrudan müşterilere gösterilebilir



Otomatik test


Pili ve kullanıma hazır olup olmadığını test edin



Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamitten yapılmış muhafaza


Asit ve alkalilere dirençli, darbe ve kırılmaya dayanıklı. Uzun kullanma süresi.



Otomatik kapanma


Yaklaşık bir dakikadan sonra pil koruma



LED ışık


Batırılan ölçme uçlarını aydınlatır ve fren hidroliği kabındaki kir parçacıklarını görünür hale getirir.

Not

Piller evsel atıklarla değil ayrı olarak atılmalıdır.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Her araç muayenesi/servis ziyareti sırasında

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Pil High Power

İNCE KALEMPİL 1,5V-AAA-MICRO-LR03-ALKALİ

Yoğun enerjili uygulamalar için rakipsiz pil gücü
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
Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Fren hidroliği DOT 4

DOT4 FREN HİDROLİK YAĞI 0,25LT

Hidrolik fren sistemleri içindir. Çeşitli VW/Audi, Seat ve Skoda araçlar için zorunlu.