Fren borusu uzatma, tip ODD
Fren borusu uzatma, tip ODD
Ürün no. 0889522
EAN 4011231818490
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Diş tipi x nominal çap x hatve | M10 x 1 |
Diş tipi | Metrik diş |
Hatve | 1 mm |
İç çap (d2) | 3,50 mm |
Lamalar boyunca genişlik (s) | 14 mm |
Nominal çap (d1) | 10 mm |
Uzunluk (L) | 24 mm |
DIN flanşı | E |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Malzeme göstergesi | 9 SMnPb 28 K |
DIN | 1651 |