Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Fren borusu memesi, tip TX

Fren borusu memesi, tip TX

Ürün no. 0889517

EAN 4048539550821

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Fren borusu memesi, tip TX

Ürün no. 0889517

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 25 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Boru dış çapı için uygun

4,75 mm

Diş tipi x nominal çap x hatve

M10 x 1

Diş tipi

Metrik diş

Nominal çap (d1)

10 mm

Hatve

1 mm

İç çap (d2)

5,00 mm

Lamalar boyunca genişlik (s)

10 mm

Uzunluk (L)

18 mm

DIN flanşı

E

Malzeme

Çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı

Malzeme göstergesi

9 SMnPb 28 K

DIN

1651

Araç üreticisi için uygun

Chevrolet, Daewoo, Daihatsu, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Opel/Vauxhall, Suzuki, Toyota, Volkswagen

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler