Fren borusu memesi, tip L
Fren borusu memesi, tip L
Ürün no. 0889506
EAN 4011231818339
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Boru dış çapı için uygun | 4,75 mm |
Diş tipi x nominal çap x hatve | M10 x 1,25 |
Diş tipi | Metrik diş |
Nominal çap (d1) | 10 mm |
Hatve | 1,25 mm |
İç çap (d2) | 5,00 mm |
Lamalar boyunca genişlik (s) | 10 mm |
Uzunluk (L) | 19,5 mm |
DIN flanşı | F |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Malzeme göstergesi | 9 SMnPb 28 K |
DIN | 1651 |
Araç üreticisi için uygun | Autobianci, Dacia, Fiat, Lada, Lancia, Zastava |