Fren borusu memesi, tip H
Fren borusu memesi, tip H
Ürün no. 0889507
EAN 4011231818353
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Boru dış çapı için uygun | 4,75 mm |
Diş tipi | UNF |
Nominal çap (d1) | 3/8 in |
İç çap (d2) | 5,00 mm |
Lamalar boyunca genişlik (s) | 14 mm |
Uzunluk (L) | 17,5 mm |
DIN flanşı | E |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Malzeme göstergesi | 9 SMnPb 28 K |
DIN | 1651 |
Araç üreticisi için uygun | Austin, Citroen, Fiat, Morri, Peugeot, Saab, Vauxhall, Volvo |