Fren borusu memesi, tip A
Fren borusu memesi, tip A
Ürün no. 0889500
EAN 4011231818216
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Boru dış çapı için uygun | 4,75 mm |
Diş tipi x nominal çap x hatve | M10 x 1 |
Diş tipi | Metrik diş |
Nominal çap (d1) | 10 mm |
Hatve | 1 mm |
İç çap (d2) | 5,00 mm |
Lamalar boyunca genişlik (s) | 11 mm |
Uzunluk (L) | 16,7 mm |
DIN flanşı | F |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Malzeme göstergesi | 9 SMnPb 28 K |
DIN | 1651 |
Araç üreticisi için uygun | Alfa Romeo, Audi, Austin, BMW, Chevrolet, Citroen, Dacia, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Opel/Vauxhall, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Suzuki, Talbot, Toyota, Vauxhall, Volvo, Volkswagen, Zastava |