Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Frein-vapeur WÜTOP® DB 20 rénovation 2SK

Frein-vapeur WÜTOP DB 20 Renovation
FREIN VAPEUR WÜTOP DB20-RENOVATION

Art. N° 0681000270

EAN 4046777368796

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Frein-vapeur WÜTOP® DB 20 rénovation 2SK

Art. N° 0681000270

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
Quantité
Cdt
x 75 m2

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Ce frein-vapeur peut être appliqué sur des structures à la fois en tant qu'écran de sous-toiture et frein-vapeur en suspension libre.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Le Wütop DB 20 Renovation 2SK est utilisé en tant que frein-vapeur pour les systèmes d'isolation de toit dans les nouveaux bâtiments et les rénovations.

Mode d'emploi

La membrane doit être installée conformément aux normes technologiques actuelles.

Design

Avec bandes auto-adhésives

Poids du revêtement par m²

170 g

Longueur de rouleau

50 m

Largeur de la roue

1,5 m

Zone

75 m²

Nombre de roues par palette

20 PCS

Matière

Polypropylène - PP

Résistance thermique min./max.

-40 jusqu'à 80 °C

Epaisseur de couche d'air équivalente à la diffusion de vapeur d'eau (SD)/conditions

20 m / conforme à la norme EN 1931

Résistance à la pénétration d'eau

W1

Résistance à la propagation de déchirure (longitudinale)

180 N

Résistance à la propagation de déchirure (transversale)

220 N

Force de traction longitudinale à 50 mm

270 N

Force de traction transversale à 50 mm

225 N

Extensibilité

60 %

Couleur

Gris

Largeur

1,5 m

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Ruban détanchéité adhésif EURASOL® MAX

RUBAN-(EURASOL-MAX)-60MM

Ruban adhésif résistant aux UV et aux intempéries particulièrement adhésif pour collage étanche et coupe-vent des membranes de sous-toiture et des films de protection de toit, pare-vapeur et freins-vapeur, ainsi que des films pour façades.
x 6 pcs
Ruban détanchéité adhésif EURASOL® Thermo HT

ADHSEALTPE-EURASOL-THERMO-HT-60MM

Ruban d'étanchéité adhésif avec force d'adhérence très élevée pour les collages étanches et hermétiques exigeants, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur
x 10 pcs
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Adh. sealing tape EURASOL conn tape plastered over

ADHSEALTPE-EURASOL-CONTAPE-B110MM-L30M

Extremely strong adhesive, can be plastered over, ideal for airtight connection of WÜTOP vapour retarders and vapour barriers
x 3 pcs