Freilauftürschließer FTS-R III
TRSHL-FREIL-FTS-RIII-WEIß-EN-3-6
Art.-Nr. 0688003692
EAN 4099618672521
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Integrierte Rauchschaltzentrale mit automatischem Alarmrest nach 10 Sekunden.
- Automatische Kalibrierung und Verschmutzungsanzeige des Rauchmelders.
- Vorteile beim Montieren durch die höhenverstellbare Gleitschiene.
- Verkabelung unsichtbar oder sichtbar möglich.
- Aktivierung der Freilauffunktion bereits ab 1° Öffnungswinkel.
- Moderne Optik durch den schlanken Aluminiumkörper und Endkappen, welche die Verschraubung der Gleitschiene abdecken.
- Das U- Cover bietet einen Vandalismus Schutz.
- Exakte Regulierung der Schließkraft, Schließgeschwindigkeit und des Endschlages über eine Innensechskantschraube.
Werden die Freilauftürschließer in Feuchträume, ungeschützter Außenmontage oder für den Einsatz in Umgebungen mit aggressiven, korrosionsfördernden Luftinhalten montiert, sind Sonderausführungen oder Schutzmaßnahmen erforderlich.
Der Einsatz eines Handtasters ist zwingend notwendig. Der Türflügel ist durch einen geeigneten Bodentürstopper in der max. Öffnung zu begrenzen.
Der Betreiber der Anlagen ist verpflichtet, die Anlage nach Erstinstallation in Betrieb zu nehmen, die ersten 12 Monate monatlich zu prüfen, danach wenn keine Funktionsmängel vorliegen alle 3 Monate und einmal jährlich zu warten. Die Fa. Würth bietet hierfür über die Akademie entsprechende Seminare an.
Zugelassen auch mit dem Funkrauchsystem FM-155-F / ORS-155-F / HAT
Lieferzeit ca. 10 Arbeitstage.
Normalmontage Bandseitig DIN L (DIN R spiegelbildlich)
Normalmontage Bandgegenseite DIN R (DIN L spiegelbildlich)
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten
Datenblätter(X)
Bei einem Freilauftürschließer wird nach dem ersten Öffnen die Schließfunktion in der Position gehalten, soweit diese geöffnet wurde. Die Tür kann nun frei, ohne Türschließer Funktion begangen werden. Im Brandfall wird diese durch den integrierten Rauchmelder, die Brandmeldeanlage oder zum Test über den Handtaster aktiviert und der Türschließer schließt sicher die Tür.
![]() | |
Einsatzbereich | Objektbereich, Privatbereich |
Geeignet für | Profilrahmentüren, Rohrrahmentüren, Feuerschutztüren, Rauchschutztüren, Paniktüren |
Passend für Anzahl Türen | 1 |
Brandschutzgeprüft | Ja |
Geeignet für barrierefreies Bauen nach DIN 18040 | Ja |
Farbe | Verkehrsweiß RAL 9016 |
Farbe Gleitschiene | Verkehrsweiß RAL 9016 |
Geeignet für Türbreite min./max. | 950-1400 mm |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Montagevariante | Bandseite: Normalmontage, Bandgegenseite: Normalmontage |
Öffnungswinkel Gangflügel | 180 Grad |
Türschließergröße min./max. | 3-6 |
Werkstoff | Aluminium/ Edelstahl/ Kunststoff/ Stahl |
Oberfläche Körper | Lackiert |
Oberfläche Schiene | Lackiert |
Geeignet für Türstärke min./max. | 35-100 mm |
Feststellbereich | 1° - 180° |
Schließgeschwindigkeit | Stufenlos einstellbar über Ventil 180° - 0° |
Endschlag | Stufenlos einstellbar über Ventil 10° - 0° |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -15 bis 45 °C |
Nennspannung | 230 V/AC |
Normen | EN 1154, EN 1155 |
EG Konformitätserklärung (CE) | Ja |
EPD-Umweltdeklaration | Ja |
Zulassung | DIBt Z-6.500-2411 |
Bauprodukt | Ja |
Lieferumfang | "1 x Freilauftürschließer, 1x Montageplatte für Freilauftürschließer, 1x Gleitschiene mit integriertem Rauchschaltzentrale, |
| Technische Informationen | ||||||
![]() | ||||||
| Normalmontage Bandseite DIN L (DIN R spiegelbildlich) | ||||||
![]() | ||||||
| [1] Empfohlene Position für 230 V AC Primärversorgung (Unterputz Verkabelung). Weitere Bohrungen für FTS III, ORS und HAT frei wählbar. [2] Empfohlene Position für 24 V DC Zuleitung von R III zu FTS III, max. ∅10 mm [3] Entfällt bei Aufputzverkabelung [4] Entfällt bei interner Verkabelung von FTS III über Kabelübergang von R III zum Türblatt [5] Empfohlene Kabelposition für interne Verkabelung von FTS III über Kabelübergang von R III zum Türblatt, max. ∅10 mm [6] Maximaler Überstand für Dickfatztüren (Z = positiv) und überstehende Zargen (Z = negativ) | ||||||
| Normalmontage Bandseite DIN L mit Adaptionsprofil 30 (DIN R spiegelbildlich) | ||||||
![]() | ||||||
| [1] Empfohlene Position für 230 V AC Primärversorgung (Unterputz Verkabelung). Weitere Bohrungen für FTS III. ORS und HAT frei wählbar. [2] Empfohlene Position für 24 V DC Zuleitung von R III zu FTS III, max. ∅10 mm [3] Entfällt bei Aufputzverkabelung [4] Entfällt bei interner Verkabelung von FTS III über Kabelübergang von R III zum Türblatt [5] Empfohlen . Kabelposition für interne Verkabelung von FTS III über Kabelübergang von R III zum Türblatt, max. ∅10 mm [6] Maximaler Uberstand für Dickfalztüren (Z = positiv) und überstehende Zargen (Z = negativ) | ||||||
| Normalmontage Bandgegenseite DIN R (DIN L spiegelbildlich) | ||||||
![]() | ||||||
| [1] Empfohlene Position für 230 V AC Primärversorgung (Unterputz Verkabelung), Weitere Bohrungen für FTS III, ORS und HAT frei wählbar. [2] Empfohlene Position für 24 V DC Zuleitung von R III zu FTS III, max. ∅10 mm [3] Entfällt bei Aufputzverkabelung [4] Entfällt bei Interner Verkabelung von FTS III über Kabelübergang von R III zum Türblatt [5] Empfohlene Kabelposition für interne Verkabelung von FTS III über Kabelübergang von R III zum Türblatt, max. ∅10 mm | ||||||
| max. Öffnungswinkel (in Grad) über X und Z | ||||||
| X | -8 | 0 | 5 | 10 | 20 | 25 |
| 60 | 135 | 132 | 131 | 128 | 125 | 121 |
| 65 | 132 | 129 | 127 | 125 | 122 | 119 |
| 70 | 129 | 126 | 124 | 122 | 119 | 116 |
| 75 | 126 | 123 | 121 | 120 | 115 | 112 |
| 80 | 123 | 121 | 119 | 117 | 112 | 110 |
| 85 | 121 | 118 | 116 | 114 | 108 | 107 |
| 90 | 118 | 115 | 113 | 111 | 107 | 104 |
| 95 | 115 | 113 | 111 | 109 | 104 | 102 |
| Hinweis: max. Feststellwinkel liegt 3-5° unter dem max. Öffnungswinkel Türstopper setzen! | ||||||
| Normalmontage Bandgegenseite DIN R mit Adaptionsprofil 40 (DIN L spiegelbildlich) | ||||||
![]() | ||||||
| [1] Empfohlene Position für 230 V AC Primärversorgung (Unterputz Verkabelung). Weitere Bohrungen für FTS III, ORS und HAT frei wählbar. [2] Empfohlene Position für 24 V DC Zuleitung von R III zu FTS III, max. ∅10 mm [3] Entfällt bei Aufputzverkabelung [4] Entfällt bei interner Verkabelung von FTS III über Kabelübergang von R III zum Türblatt [5] Empfohlene Kabelposition für interne Verkabelung von FTS III über Kabelübergang von R III zum Türblatt: max. ∅10 mm | ||||||
| max. Öffnungswinkel (in Grad) über X und Z | ||||||
| x--..z | -13 | -5 | 0 | 5 | 15 | 20 |
| 60 | 135 | 132 | 130 | 128 | 125 | 122 |
| 65 | 132 | 129 | 127 | 125 | 122 | 119 |
| 70 | 129 | 126 | 124 | 122 | 119 | 116 |
| 75 | 126 | 123 | 121 | 120 | 115 | 112 |
| 80 | 123 | 121 | 119 | 117 | 112 | 110 |
| 85 | 121 | 118 | 116 | 114 | 109 | 107 |
| 90 | 118 | 115 | 113 | 111 | 107 | 104 |
| 95 | 115 | 113 | 111 | 109 | 104 | 102 |
| Hinweis: max. Feststellwinkel liegt 3-5° unter dem max. Öffnungswinkel Türstopper setzen! | ||||||
| Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 1155: 1997/A1:2002/AC:2006 | |||||
| 3 | 8 | 3-6 | 1 | 1 | 3 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!





