Freilauftürschließer FTS III GS-HF
Freilauftürschließer FTS ΙΙΙ GS-HF
TRSHL-FREIL-FTSIII-SILBER-EN-3-6
Art.-Nr. 0688003682
EAN 4099618672538
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Alle Montagearten möglich, hierdurch werden Lagerkosten gespart
- Vorteile beim Montieren durch die höhenverstellbare Gleitschiene
- Verkabelung unsichtbar oder sichtbar möglich
- Aktivierung der Freilauffunktion bereits ab 1° Öffnungswinkel
- Moderne Optik durch den schlanken Aluminiumkörper und Endkappen, welche die Verschraubung der Gleitschiene abdecken
- Das U- Cover bietet einen Vandalismus Schutz
- Exakte Regulierung der Schließkraft, Schließgeschwindigkeit und des Endschlages über eine Innensechskantschraube
Werden die Freilauftürschließer in Feuchträume, ungeschützter Außenmontage oder für den Einsatz in Umgebungen mit aggressiven, korrosionsfördernden Luftinhalten montiert, sind Sonderausführungen oder Schutzmaßnahmen erforderlich.
Der Einsatz eines Handtasters ist zwingend notwendig. Der Türflügel ist durch einen geeigneten Bodentürstopper in der max. Öffnung zu begrenzen.
Der Betreiber der Anlagen ist verpflichtet, die Anlage nach Erstinstallation in Betrieb zu nehmen, die ersten 12 Monate monatlich zu prüfen, danach wenn keine Funktionsmängel vorliegen alle 3 Monate und einmal jährlich zu warten. Die Fa. Würth bietet hierfür über die Akademie entsprechende Seminare an.
Schließfolgeregelungen oder Schließfolgeregelungen mit integrierter Rauchschaltzentrale und Feststellfunktion können über eine Sonderbeschaffung bestellt werden.
Lieferzeit ca. 10 Arbeitstage.
Normalmontage Bandseitig DIN L (DIN R spiegelbildlich)
Kopfmontage Bandseitig DIN L (DIN R spiegelbildlich)
Normalmontage Bandgegenseite DIN R (DIN L spiegelbildlich)
Kopfmontage Bandgegenseite DIN R (DIN L spiegelbildlich)
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten
Datenblätter(X)
Bei einem Freilauftürschließer wird nach dem ersten Öffnen die Schließfunktion in der Position gehalten, soweit diese geöffnet wurde. Die Tür kann nun frei, ohne Türschließer Funktion begangen werden. Im Brandfall wird diese über die Brandmeldeanlage oder zum Test über den Handtaster aktiviert und der Türschließer schließt sicher die Tür.
![]() | |
Einsatzbereich | Objektbereich, Privatbereich |
Geeignet für | Profilrahmentüren, Rohrrahmentüren, Objekttüren, Feuerschutztüren, Rauchschutztüren, Paniktüren |
Passend für Anzahl Türen | 1 |
Brandschutzgeprüft | Ja |
Geeignet für barrierefreies Bauen nach DIN 18040 | Ja |
Farbe | Verkehrsweiß RAL 9016 |
Farbe Gleitschiene | Verkehrsweiß RAL 9016 |
Geeignet für Türbreite min./max. | 950-1400 mm |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Montagevariante | Bandseite: Normalmontage, Bandseite: Kopfmontage, Bandgegenseite: Normalmontage, Bandgegenseite: Kopfmontage |
Öffnungswinkel Gangflügel | 180 Grad |
Türschließergröße min./max. | 3-6 |
Werkstoff | Aluminium/ Edelstahl/ Kunststoff/ Stahl |
Oberfläche Körper | Lackiert |
Oberfläche Schiene | Lackiert |
Geeignet für Türstärke min./max. | 35-100 mm |
Feststellbereich | 1° - 180° |
Schließgeschwindigkeit | Stufenlos einstellbar über Ventil 180° - 0° |
Endschlag | Stufenlos einstellbar über Ventil 10° - 0° |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -15 bis 45 °C |
Nennspannung | 24 V/DC |
Normen | EN 1154, EN 1155 |
EG Konformitätserklärung (CE) | Ja |
EPD-Umweltdeklaration | Ja |
Bauprodukt | Ja |
Lieferumfang | 1 x Freilauftürschließer, 1x Montageplatte für Freilauftürschließer, 1x Gleitschiene mit Höhenverstellung, 1x Gleitschienenarm, 1 x Befestigungsmaterial und Montageanleitung |
| Technische Informationen | ||||||||
| Normalmontage Bandseite DIN L (DIN R spiegelbildlich) | ||||||||
| [1] Empfohlene Position für Stromversorgung bei interner Verkabelung [2] Empfohlene Position für Stromversorgung bei externer Verkabelung [3] max. Kabeldurchmesser = 10 mm, Aderquerschnitt = 0,5 mm² - 1,5 mm² (starr); 0,14 mm² - 1 mm² (flexibel mit Aderendhülse) [4] Entfällt bei interner Verkabelung [5] Maximaler Überstand für Dickfalztüren (Z = positiv) und überstehende Zargen (Z = negativ) | ||||||||
| Kopfmontage Bandseite DIN R (DIN L spiegelbildlich) | ||||||||
| [1] Empfohlene Position für Stromversorgung bei interner Verkabelung, max. Kabeldurchmesser = 10 mm, Aderquerschnitt = 0,5 mm² - 1,5 mm² (starr); 0,14 mm² - 1 mm² (flexibel mit Aderendhülse) [2] Maximaler Überstand für Dickfalztüren (Z = positiv) und überstehende Zargen (Z = negativ) | ||||||||
| Normalmontage Bandgegenseite DIN R (DIN L spiegelbildlich) | ||||||||
| [1] Empfohlene Position für Stromversorgung bei interner Verkabelung [2] Empfohlene Position für Stromversorgung bei externer Verkabelung [3] max. Kabeldurchmesser = 10 mm, Aderquerschnitt = 0,5 mm² - 1,5 mm² (starr); 0,14 mm² - 1 mm² (flexibel mit Aderendhülse) [4] Entfällt bei interner Verkabelung | ||||||||
| max. Öffnungswinkel (in Grad) über X und Z | ||||||||
| -1,5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
| 60 | 135 | 134 | 132 | 130 | 129 | 127 | 125 | 123 |
| 65 | 132 | 131 | 129 | 127 | 126 | 124 | 122 | 120 |
| 70 | 129 | 128 | 126 | 124 | 123 | 121 | 119 | 117 |
| 75 | 126 | 125 | 123 | 122 | 120 | 118 | 116 | 114 |
| 80 | 123 | 122 | 121 | 119 | 117 | 115 | 113 | 111 |
| 85 | 120 | 120 | 118 | 116 | 114 | 112 | 110 | 108 |
| 90 | 118 | 117 | 115 | 113 | 111 | 109 | 107 | 105 |
| 95 | 115 | 114 | 113 | 111 | 109 | 107 | 105 | 103 |
| Hinweis: max. Feststellwinkel liegt 3-5° unter dem max. Öffnungswinkel Türstopper setzen! | ||||||||
| Kopfmontage Bandgegenseite DIN L (DIN R spiegelbildlich) | ||||||||
| [1] Empfohlene Position für Stromversorgung bei interner Verkabelung, max. Kabeldurchmesser = 10 mm, Aderquerschnitt = 0,5 mm² - 1,5 mm² (starr); 0,14 mm² - 1 mm² (flexibel mit Aderendhülse) | ||||||||
| max. Öffnungswinkel (in Grad) über X und Z | ||||||||
| -6,0 | 5 | 10 | 1 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
| 60 | 136 | 135 | 134 | 133 | 132 | 131 | 130 | 130 |
| 65 | 134 | 133 | 132 | 131 | 130 | 129 | 128 | 127 |
| 70 | 131 | 130 | 129 | 128 | 128 | 127 | 126 | 125 |
| 75 | 129 | 128 | 127 | 126 | 125 | 125 | 124 | 123 |
| 80 | 127 | 126 | 125 | 124 | 123 | 122 | 122 | 121 |
| 85 | 124 | 123 | 122 | 122 | 121 | 120 | 120 | 119 |
| 90 | 122 | 121 | 120 | 120 | 119 | 118 | 118 | 117 |
| 95 | 120 | 119 | 118 | 118 | 117 | 116 | 116 | 115 |
| Hinweis: max. Feststellwinkel liegt 3-5° unter dem max. Öffnungswinkel Türstopper setzen! | ||||||||
| Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 1155: 1997/A1:2002/AC:2006 | |||||
| 3 | 8 | 3-6 | 1 | 1 | 3 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
