Freilauftürschließer FTS 63 R mit integrierter Rauchmelderzentrale
Freilauftürschließer FTS 63 R
TRSHL-FREILF-FTS63R-(2-5)-DIN/R-A2
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Freilauffunktion aktivierbar durch Feststellung des Hebelarms bei einmaliger Öffnung der Tür
- Das Lösen des Türschließerarms kann auch separat über einen Handtaster erfolgen
- Handtaster in unmittelbarer Nähe erforderlich
- Zu den Haupteinsatzgebieten gehören Altenheime, Kindergärten, Schulen, Krankenhäuser und andere Objekte
Der Betreiber der Anlagen ist verpflichtet, die Anlage nach Erstinstallation in Betrieb zu nehmen, die ersten 12 Monate monatlich zu prüfen, danach wenn keine Funktionsmängel vorliegen alle 3 Monate und einmal jährlich zu warten. Die Fa. Würth bietet hierfür über die Akademie entsprechende Seminare an.
Lieferzeit ca. 10 Arbeitstage.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten
Datenblätter(X)
Der Schließarm wird nach komplettem einmaligem Öffnen gespannt und durch einen Magneten am Türschließer gehalten. Die Tür kann nun frei ohne Türschließerfunktion begangen werden.
Im Brandfall bzw. bei Stromausfall wird über die interne Rauchschaltzentrale der Türschließerarm vom Magneten gelöst und die Tür sicher geschlossen. Das Lösen des Türschließerarms kann auch separat über einen Handtaster erfolgen.
Für einflügelige Rauch- und Feuerschutztüren.
![]() | |
Einsatzbereich | Objektbereich |
Geeignet für | Feuerschutztüren |
Passend für Anzahl Türen | 1 |
Brandschutzgeprüft | Ja |
Farbe | Edelstahl matt |
Glanzgrad | Matt |
Geeignet für Türbreite min./max. | 850-1250 mm |
DIN-Richtung | DIN R |
Montagevariante | Bandseite: Kopfmontage |
Öffnungswinkel | 105 Grad |
Öffnungswinkel Gangflügel | 105 Grad |
Türschließergröße min./max. | 2-5 |
Werkstoff | Stahl / Kunststoff / Edelstahl |
Geeignet für Türstärke min./max. | 40-120 mm |
Feststellbereich | 85° - 105° |
Schließgeschwindigkeit | Stufenlos einstellbar über Ventil 105° - 0° |
Endschlag | Stufenlos einstellbar über Ventil 10° - 0° |
Öffnungsdämpfung | Ab 70° stufenlos einstellbar |
Nennspannung | 230 V/AC |
Leistungsaufnahme | 1.8 W |
Normen | EN 1155:1997 + A1:2002, DIN 1155 |
EG Konformitätserklärung (CE) | Ja |
EPD-Umweltdeklaration | Ja |
Zulassung | DIBt Z-6.500-2410 |
Bauprodukt | Ja |
Lieferumfang | 1x Türschließer, 1x Montageplatte mit Haftmagnet, 1x montierte Rauchschaltzentrale,1x Abdeckhaube, 1 x Führungsschiene, 1 x Schließarm mit Laufrad, 1 x Befestigungsmaterial, 1 x Montageanleitung |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!