Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Freilauftürschließer FTS 63 R mit integrierter Rauchmelderzentrale

Freilauftürschließer FTS 63 R
TRSHL-FREILF-FTS63R-(2-5)-DIN/L-A2

Art.-Nr. 0688002690
EAN 4052703274666
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
  • Freilauffunktion aktivierbar durch Feststellung des Hebelarms bei einmaliger Öffnung der Tür

  • Das Lösen des Türschließerarms kann auch separat über einen Handtaster erfolgen

  • Handtaster in unmittelbarer Nähe erforderlich

  • Zu den Haupteinsatzgebieten gehören Altenheime, Kindergärten, Schulen, Krankenhäuser und andere Objekte
Hinweis

Der Betreiber der Anlagen ist verpflichtet, die Anlage nach Erstinstallation in Betrieb zu nehmen, die ersten 12 Monate monatlich zu prüfen, danach wenn keine Funktionsmängel vorliegen alle 3 Monate und einmal jährlich zu warten. Die Fa. Würth bietet hierfür über die Akademie entsprechende Seminare an.



Lieferzeit ca. 10 Arbeitstage.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Der Schließarm wird nach komplettem einmaligem Öffnen gespannt und durch einen Magneten am Türschließer gehalten. Die Tür kann nun frei ohne Türschließerfunktion begangen werden.



Im Brandfall bzw. bei Stromausfall wird über die interne Rauchschaltzentrale der Türschließerarm vom Magneten gelöst und die Tür sicher geschlossen. Das Lösen des Türschließerarms kann auch separat über einen Handtaster erfolgen.



Für einflügelige Rauch- und Feuerschutztüren.

Einsatzbereich

Objektbereich
Privatbereich

Geeignet für

Feuerschutztüren
Rauchschutztüren
Paniktüren
Profilrahmentüren
Rohrrahmentüren

Passend für Anzahl Türen

1

Brandschutzgeprüft

Ja

Farbe

Edelstahl matt

Glanzgrad

Matt

Geeignet für Türbreite min./max.

850-1250 mm

DIN-Richtung

DIN L

Montagevariante

Bandseite: Kopfmontage
Mit Montagegrundplatte

Öffnungswinkel

105 Grad

Öffnungswinkel Gangflügel

105 Grad

Türschließergröße min./max.

2-5

Werkstoff

Stahl / Kunststoff / Edelstahl

Geeignet für Türstärke min./max.

40-120 mm

Feststellbereich

85° - 105°

Schließgeschwindigkeit

Stufenlos einstellbar über Ventil 105° - 0°

Endschlag

Stufenlos einstellbar über Ventil 10° - 0°

Öffnungsdämpfung

Ab 70° stufenlos einstellbar

Nennspannung

230 V/AC

Leistungsaufnahme

1.8 W

Normen

EN 1155:1997 + A1:2002, DIN 1155

EG Konformitätserklärung (CE)

Ja

EPD-Umweltdeklaration

Ja

Zulassung

DIBt Z-6.500-2410

Bauprodukt

Ja

Lieferumfang

1x Türschließer, 1x Montageplatte mit Haftmagnet, 1x montierte Rauchschaltzentrale,1x Abdeckhaube, 1 x Führungsschiene, 1 x Schließarm mit Laufrad, 1 x Befestigungsmaterial, 1 x Montageanleitung

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Handtaster HAT 02

ZB-HAT-SR-02-AP-UP

x 1 St.
Abnahme-Set

ZB-ABNAHME-SR-EFR-SET

Wird für die Abnahme und Wartung von Würth Feststellanlagen benötigt
x 1 St.
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Prüfaerosol P - 250 für Rauchmelder und Rauchschalter

PRUEFGAS-P-250-MELD-250ML

Prüfaerosol 918-5 für Rauchmelder und Rauchschalter

PRUEFGAS-918-5-MELD-250ML