Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Freilaufabzieher

Freilaufabzieher
FREILFABZI-(PHR)-L45MM

Art.-Nr. 5228210200
EAN 4099618060724

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Lange Ausführung
  • Für den Ein- und Ausbau von z.B. Shimano MF Freilauf

  • Kann in Verbindung mit einer 1/2'' Ratsche, einem Drehmomentschlüssel, 21mm Stecknuss oder Schraubenschlüssel oder einem Schraubstock verwendet werden
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

45 mm

Werkstoff

Stahl gehärtet

Oberfläche

Phosphatiert

Antrieb

1/2 Zoll

Antrieb 2

21 mm

Antriebart

Innenvierkant

Antriebart 2

Außensechskant

Produktgewicht (per Stück)

50 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen