Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Fırçalı buz kazıyıcı

Fırçalı buz kazıyıcı

Ürün no. 082410512

EAN 4038898573906

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Fırçalı buz kazıyıcı

Ürün no. 082410512

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 10 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Broad range of uses
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Renk

Kırmızı

Uzunluk

38 cm

Min./maks. genişlik

29-130 mm

Malzeme

Plastik

Kauçuk kapak uzunluğu

9,5 cm

Kazıma kenarı uzunluğu

9,3 cm

Sert fırça uzunluğu

3,6 cm

Uzun tutma kolu malzemesi

Plastik

Fırça kılı malzemesi

PET

Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Buz kazıyıcı, kauçuk lastik, baskısız

ICESCPR-RUBBERLIP-RED

Trapeze-shaped ice scraper with a long rubber water wiper edge
x 10 ad.
Tutma saplı buz kazıyıcı Hobby baskısız

ICESCPR-HOBBY-(SORTED-BY-COLOR)

x 10 ad.
Buz kazıyıcılı park diski

PARKDISK-W.ICESCPR-W.CHIP-W.PRFLGAUGE

With tyre tread gauge and shopping trolley chip on the back
x 10 ad.